!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
VENTILATEUR EXTRACTION BAIN,6PO,128W

VENTILATEUR EXTRACTION BAIN,6PO,128W

DAYTON

VENTILATEUR EXTRACTION BAIN,6PO,128W close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VENTILATEUR EXTRACTION BAIN,6PO,128W

VENTILATEUR EXTRACTION BAIN,6PO,128W

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $295.92 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG60RG38
  • N° de modèle du manufacturier 60RG38
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1863
  • Poids à l’expédition 11.5 lb

Spécifications techniques

  • Article Ventilateur d'extraction de salle de bain
  • Diamètre du conduit 6 po
  • Radiateur Non
  • Position de montage Plafond
  • Débit d'air évacué à 0,000 po SP 160
  • Niveau sonore à 0,100 po SP à 5 pi 2,5 sones
  • Profondeur hors tout 13 7/8 po
  • Largeur hors tout 11 1/2 po
  • Phases 1
  • Famille de hauteur du profil Moyen
  • Débit d'air évacué à 0,250 po SP 154
  • Longueur de la découpe 14 1/8 po
  • Fréquence 60 Hz
  • Couleur de grille Blanc
  • Longueur de grille 15 po
  • Comprend le grill Oui
  • Isolation de moteur Classe B
  • Orientation de montage Horizontal
  • Niveau de bruit à 0,125 po SP à 5 pi 2,5 sones
  • Normes Homologué AMCA air et bruit, cUL, UL
  • Direction de décharge Horizontal
  • Matériau de boîtier Acier galvanisé
  • Comprend Isolation acoustique, grille design incluse, supports de montage, clapet anti-refoulement en aluminium à ressort
  • Débit d'air évacué à 0,100 po SP 156
  • Niveau de bruit maximum 5 sones
  • Nb de vitesses 1
  • Hauteur hors tout 7 po
  • Illumination Oui
  • Tension de la plaque signalétique 115 VCA
  • Matériau de grille Polystyrène choc
  • Puissance (W) 19,2 W
  • Largeur de la découpe 11 3/4 po
  • Courant à pleine charge 1,7 A
  • Finition de la grille Polystyrène choc
  • Largeur de grille 13-1/2 po
  • Ampoules incluses Non
  • Vitesse du moteur 1 050
  • Niveau de bruit à 0,000 po SP à 5 pi 2,5 sones
  • Niveau sonore à 0,250 po SP à 5 pi 3 sones

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande