!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
VENTILATEUR EXTRACTION BAIN,8X6PO,19,4 W

VENTILATEUR EXTRACTION BAIN,8X6PO,19,4 W

DAYTON

VENTILATEUR EXTRACTION BAIN,8X6PO,19,4 W close
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
VENTILATEUR EXTRACTION BAIN,8X6PO,19,4 W

VENTILATEUR EXTRACTION BAIN,8X6PO,19,4 W

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $392.14 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG60RG39
  • N° de modèle du manufacturier 60RG39
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1863
  • Poids à l’expédition 13.8 lb

Spécifications techniques

  • Article Ventilateur d'extraction de salle de bain
  • Matériau de boîtier Acier galvanisé
  • Comprend Isolation acoustique, grille design incluse, supports de montage, clapet anti-refoulement en aluminium à ressort
  • Débit d'air maximal 130
  • Débit d'air évacué à 0,000 po SP 130
  • Niveau sonore à 0,100 po SP à 5 pi 3 sones
  • Profondeur hors tout 13 1/4 po
  • Largeur hors tout 10 5/8 po
  • Phases 1
  • Matériau de grille Polystyrène choc
  • Largeur de conduit 8 po
  • Puissance (W) 18,5 W
  • Largeur de la découpe 10 7/8 po
  • Courant à pleine charge 0,16 A
  • Finition de la grille Polystyrène choc
  • Largeur de grille 13-1/2 po
  • Ampoules incluses Non
  • Vitesse du moteur 950
  • Niveau de bruit à 0,000 po SP à 5 pi 3 sones
  • Niveau sonore à 0,250 po SP à 5 pi 1,5 sones
  • Direction de décharge Horizontal ou vertical
  • Radiateur Non
  • Position de montage Plafond
  • Débit d'air évacué à 0,100 po SP 119
  • Niveau de bruit maximum 1,5 sones
  • Nb de vitesses 1
  • Hauteur hors tout 9 po
  • Illumination Oui
  • Tension de la plaque signalétique 115 VCA
  • Hauteur de conduit 6 po
  • Débit d'air évacué à 0,250 po SP 98
  • Longueur de la découpe 13 3/8 po
  • Fréquence 60 Hz
  • Couleur de grille Blanc
  • Longueur de grille 15 po
  • Comprend le grill Oui
  • Isolation de moteur Classe A
  • Orientation de montage Horizontal
  • Niveau de bruit à 0,125 po SP à 5 pi 3 sones
  • Normes Homologué AMCA air et bruit, cUL, Energy Star, UL

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .