!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
VENTILATEUR EXTRACTION SALLE BAIN

VENTILATEUR EXTRACTION SALLE BAIN

DAYTON

VENTILATEUR EXTRACTION SALLE BAIN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VENTILATEUR EXTRACTION SALLE BAIN

VENTILATEUR EXTRACTION SALLE BAIN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,662.12 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG60KU44
  • N° de modèle du manufacturier 60KU44
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # 1864
  • Poids à l’expédition 49.35 lb

Spécifications techniques

  • Article Ventilateur d'extraction de salle de bain
  • Position de montage Plafond
  • Débit d'air évacué à 0,100 po SP 1 106
  • Niveau de bruit maximum 7,5 sones
  • Nb de vitesses 2
  • Hauteur hors tout 14 1/2 po
  • Tension de la plaque signalétique 115 VCA
  • Couleur de grille Blanc
  • Largeur de grille 16 3/8 po
  • Ampoules incluses Non
  • Niveau de bruit à 0,125 po SP à 5 pi 7 sones
  • Matériau de boîtier Acier
  • Débit d'air maximal 1 162
  • Débit d'air évacué à 0,000 po SP 1 162
  • Niveau sonore à 0,100 po SP à 5 pi 7 sones
  • Profondeur hors tout 23 3/4 po
  • Largeur hors tout 14 3/8 po
  • Puissance (W) 240 W
  • Longueur de grille 25 po
  • Comprend le grill Oui
  • Niveau de bruit à 0,000 po SP à 5 pi 7,5 sones
  • Niveau sonore à 0,250 po SP à 5 pi 7 sones

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande