!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
VENTILATEUR EXTRACTION SALLE BAIN

VENTILATEUR EXTRACTION SALLE BAIN

DAYTON

VENTILATEUR EXTRACTION SALLE BAIN close
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
VENTILATEUR EXTRACTION SALLE BAIN

VENTILATEUR EXTRACTION SALLE BAIN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,786.78 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG60KU40
  • N° de modèle du manufacturier 60KU40
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1864
  • Poids à l’expédition 69.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Ventilateur d'extraction de salle de bain
  • Hauteur de conduit 6 po
  • Tension de la plaque signalétique 115 VCA
  • Débit d'air évacué à 0,250 po SP 2 014
  • Puissance du ventilateur 1 285 W
  • Courant à pleine charge 11,55 A
  • Puissance de sortie du moteur 560 W
  • Profondeur hors tout 35 po
  • Largeur hors tout 14 3/4 po
  • Niveau de bruit à 0,125 po SP à 5 pi 3 sones
  • Débit d'air évacué à 0,000 po SP 2 167
  • Hauteur d'entrée 13 po
  • Débit d'air maximal 2 167
  • Vitesse du moteur 790
  • Niveau de bruit à 0,000 po SP à 5 pi 3 sones
  • Diamètre du conduit Sans objet
  • Largeur de conduit 6 po
  • Débit d'air évacué à 0,100 po SP 2 110
  • Niveau sonore à 0,100 po SP à 5 pi 3 sones
  • Fréquence 60 Hz
  • Matériau de boîtier Acier
  • Nb de vitesses 1
  • Hauteur hors tout 14 3/4 po
  • Phases 1
  • Niveau sonore à 0,250 po SP à 5 pi 3 sones
  • Ampoules incluses Non
  • Largeur d'entrée 32 3/4 po
  • Niveau de bruit maximum 5 sones
  • Position de montage En ligne

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .