!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
VENTILATEUR EXTRACTION SALLE BAIN

VENTILATEUR EXTRACTION SALLE BAIN

DAYTON

VENTILATEUR EXTRACTION SALLE BAIN close
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
VENTILATEUR EXTRACTION SALLE BAIN

VENTILATEUR EXTRACTION SALLE BAIN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,213.12 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG60KU39
  • N° de modèle du manufacturier 60KU39
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # 1864
  • Poids à l’expédition 52.7 lb

Spécifications techniques

  • Article Ventilateur d'extraction de salle de bain
  • Hauteur de conduit 8 po
  • Tension de la plaque signalétique 115 VCA
  • Niveau sonore à 0,100 po SP à 5 pi 5 sones
  • Courant à pleine charge 8,32 A
  • Puissance de sortie du moteur 913 W
  • Profondeur hors tout 14 3/8 po
  • Largeur hors tout 23 3/4 po
  • Niveau de bruit à 0,125 po SP à 5 pi 5,3 sones
  • Débit d'air évacué à 0,000 po SP 1 672
  • Largeur de la découpe 14 3/4 po
  • Hauteur d'entrée 13 1/4 po
  • Débit d'air maximal 1 672
  • Vitesse du moteur 1 625
  • Orientation de montage Horizontal
  • Diamètre du conduit Sans objet
  • Largeur de conduit 8 po
  • Débit d'air évacué à 0,100 po SP 1 689
  • Puissance du ventilateur 913 W
  • Matériau de boîtier Acier
  • Nb de vitesses 1
  • Hauteur hors tout 14 1/2 po
  • Phases 1
  • Niveau sonore à 0,250 po SP à 5 pi 5,4 sones
  • Longueur de la découpe 24 po
  • Ampoules incluses Non
  • Largeur d'entrée 22 5/8 po
  • Niveau de bruit maximum 6,2 sones
  • Position de montage En ligne
  • Niveau de bruit à 0,000 po SP à 5 pi 5,9 sones

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .