!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
VENTILATEUR EXTRACTION SALLE BAIN

VENTILATEUR EXTRACTION SALLE BAIN

DAYTON

VENTILATEUR EXTRACTION SALLE BAIN close
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
VENTILATEUR EXTRACTION SALLE BAIN

VENTILATEUR EXTRACTION SALLE BAIN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $990.49 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG60KU32
  • N° de modèle du manufacturier 60KU32
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1864
  • Poids à l’expédition 36.9 lb

Spécifications techniques

  • Article Ventilateur d'extraction de salle de bain
  • Position de montage Plafond
  • Débit d'air évacué à 0,100 po SP 762
  • Niveau de bruit maximum 6,5 sones
  • Nb de vitesses 1
  • Hauteur hors tout 11 5/8 po
  • Phases 1
  • Hauteur de conduit 8 po
  • Débit d'air évacué à 0,250 po SP 728
  • Longueur de la découpe 23 3/4 po
  • Fréquence 60 Hz
  • Longueur de grille 25 1/4 po
  • Comprend le grill Oui
  • Isolation de moteur Classe B
  • Niveau de bruit à 0,000 po SP à 5 pi 5 sones
  • Niveau sonore à 0,250 po SP à 5 pi 7 sones
  • Matériau de boîtier Acier
  • Débit d'air maximal 757
  • Débit d'air évacué à 0,000 po SP 757
  • Niveau sonore à 0,100 po SP à 5 pi 7 sones
  • Profondeur hors tout 23 5/8 po
  • Largeur hors tout 11 5/8 po
  • Tension de la plaque signalétique 115 VCA
  • Largeur de conduit 8 po
  • Puissance (W) 350 W
  • Largeur de la découpe 11 3/4 po
  • Courant à pleine charge 2,98 A
  • Largeur de grille 13 1/2 po
  • Ampoules incluses Non
  • Vitesse du moteur 1 100
  • Niveau de bruit à 0,125 po SP à 5 pi 7 sones

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .