!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
VENTILATEUR EXTRACTION SALLE BAIN

VENTILATEUR EXTRACTION SALLE BAIN

DAYTON

VENTILATEUR EXTRACTION SALLE BAIN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VENTILATEUR EXTRACTION SALLE BAIN

VENTILATEUR EXTRACTION SALLE BAIN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $325.09 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG60KU30
  • N° de modèle du manufacturier 60KU30
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1864
  • Poids à l’expédition 11.95 lb

Spécifications techniques

  • Article Ventilateur d'extraction de salle de bain
  • Matériau de boîtier Acier
  • Débit d'air maximal 197
  • Débit d'air évacué à 0,000 po SP 197
  • Niveau sonore à 0,100 po SP à 5 pi 5,5 sones
  • Profondeur hors tout 13 7/8 po
  • Largeur hors tout 11 1/2 po
  • Tension de la plaque signalétique 115 VCA
  • Puissance (W) 172 W
  • Largeur de la découpe 11 3/4 po
  • Longueur de grille 14 7/8 po
  • Ampoules incluses Non
  • Vitesse du moteur 1 100
  • Niveau de bruit à 0,125 po SP à 5 pi 4 sones
  • Diamètre du conduit 6 po
  • Position de montage Plafond
  • Débit d'air évacué à 0,100 po SP 195
  • Niveau de bruit maximum 5,5
  • Nb de vitesses 1
  • Hauteur hors tout 7 po
  • Phases 1
  • Débit d'air évacué à 0,250 po SP 191
  • Longueur de la découpe 14 1/8 po
  • Couleur de grille Blanc
  • Comprend le grill Oui
  • Isolation de moteur Classe B
  • Niveau de bruit à 0,000 po SP à 5 pi 3,5 sones
  • Niveau sonore à 0,250 po SP à 5 pi 4,5 sones

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande