!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAMION À PANIER,20 BU,CAP. CHARGE : 800 LIVRES,BLEU,48 X 32 X 36½ PO,POLYÉTHYLÈNE/BOIS DUR

CAMION À PANIER,20 BU,CAP. CHARGE : 800 LIVRES,BLEU,48 X 32 X 36½ PO,POLYÉTHYLÈNE/BOIS DUR

ROYAL BASKET TRUCK

CAMION À PANIER,20 BU,CAP. CHARGE : 800 LIVRES,BLEU,48 X 32 X 36½ PO,POLYÉTHYLÈNE/BOIS DUR close
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
CAMION À PANIER,20 BU,CAP. CHARGE : 800 LIVRES,BLEU,48 X 32 X 36½ PO,POLYÉTHYLÈNE/BOIS DUR

CAMION À PANIER,20 BU,CAP. CHARGE : 800 LIVRES,BLEU,48 X 32 X 36½ PO,POLYÉTHYLÈNE/BOIS DUR

ROYAL BASKET TRUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $911.73 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article RBAR20BLPTA
  • N° de modèle du manufacturier R20BLPTA
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 62.0 lb

Informations sur le produit

Chariot-panier de 20 boisseaux à capacité de charge de 800 lb, avec fixation de carrosserie boulonnée. 48 pouce LO x 32 pouce LA x 36 ½ pouce H, roulettes standard en polyuréthane de 4 po. Ce camion panier bleu a un corps en polyéthylène moulé sans soudure et une base en bois dur, avec une finition lisse et des coins arrondis.

Spécifications techniques

  • ArticleCamion Poly
  • Longueur hors tout48 po
  • Hauteur hors tout36-1/2
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e)Assemblé(e)
  • Capacité de charge 800 lb
  • Largeur hors tout 32 po
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Couleur Bleu