Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Fournissez une connexion solide et durable pour vos fils avec ce connecteur bout à bout à entrée en entonnoir. Conçu avec des extrémités en laiton sans soudure, ce connecteur est fabriqué à partir d'un alliage de cuivre 110 avec un placage électro-étain et une isolation en nylon capable de résister à des températures extrêmes de 75C. Évalué à 600 volts. Il a un calibre de 12 à 10. Disponible par paquet de 100.
Spécifications techniques
ArticleManchon connecteur
Matériau d'isolationNylon
Température maximale de fonctionnement167 Degrees F
Taille minimale du fil12 AWG
Style de terminaisonSertissage
Style de coutureAbouté, sans joint
Matériau du corpsLaiton, cuivre
Type de connexionSertissage
Couleur d'isolationJaune
Tension maximale600 V
Taille maximale du fil10 AWG
Conforme à la directive RoHSOui
Finition du corpsÉtamé
Type d'isolationAuto-isolé
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca