!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOUILLE,MNPT X FNPT,CSA N125.1,CSA B125.3,1 200 LB/PO2,TEMP -65 À 250 ° F,1 X 3/4 PO,LTN

DOUILLE,MNPT X FNPT,CSA N125.1,CSA B125.3,1 200 LB/PO2,TEMP -65 À 250 ° F,1 X 3/4 PO,LTN

FAIRVIEW

DOUILLE,MNPT X FNPT,CSA N125.1,CSA B125.3,1 200 LB/PO2,TEMP -65 À 250  ° F,1 X 3/4 PO,LTN close
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
DOUILLE,MNPT X FNPT,CSA N125.1,CSA B125.3,1 200 LB/PO2,TEMP -65 À 250 ° F,1 X 3/4 PO,LTN

DOUILLE,MNPT X FNPT,CSA N125.1,CSA B125.3,1 200 LB/PO2,TEMP -65 À 250 ° F,1 X 3/4 PO,LTN

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.56 / CHAQUE
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
  • N° article FARLF110HE
  • N° de modèle du manufacturier LF-110-HE
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183100
  • PAGE DU CATALOGUE # 1753
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

Combattez la corrosion causée par l'eau, les produits chimiques et les gaz inflammables grâce à cette douille de 1 x 3/4 pouce, en laiton sans plomb, avec raccord de type MNPT x FNPT, conforme aux normes CSA N125.1 et CSA B125.3. Ce raccord peut être utilisé à une pression maximale de 1 200 LB/PO2 et à des températures entre -65 et 250 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de réduction
  • NormesASME A112.18.1/CSA N125.1, CSA B125.3, NSF/ANSI 372
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bague
  • Forme de base du raccord de tuyau Bague
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)