!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
SANGLE ELASTIQUE,ORANGE,LO 12 PO

SANGLE ELASTIQUE,ORANGE,LO 12 PO

THE BETTER BUNGEE

SANGLE ELASTIQUE,ORANGE,LO 12 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SANGLE ELASTIQUE,ORANGE,LO 12 PO

SANGLE ELASTIQUE,ORANGE,LO 12 PO

THE BETTER BUNGEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.61 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG46CA24
  • N° de modèle du manufacturier BBS12SO
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151903
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Spécifications techniques

  • Article - cordons élastiques Sangle élastique
  • Longueur du cordon élastique 12 po
  • Type d'extrémité du cordon élastique Crochet en S
  • Couleur Orange
  • Épaisseur du cordon élastique 3/16 po
  • Longueur de la garantie du fabricant À vie, limitée
  • Longueur de l'élastique de rappel 24 po
  • Matériau du cordon élastique Polyuréthane
  • Matériau de l'extrémité du cordon élastique Acier inoxydable
  • Largeur du cordon élastique 1-1/2 po
  • À utiliser avec Véhicules tout-terrain, camions, voitures, motos, véhicules récréatifs, tentes, bâches, bagages, tuyaux en PVC en ballots, cordons d'extensions électriques en ballots, rouleaux de tapis, camionnettes, chariots, tuyaux hydrauliques, projets industriels, convient aussi pour des utilisations en milieu hospitalier et hôtelier
  • Longueur du crochet 3 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande