!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
SANGLE ELASTIQUE,BLEU,LO 18PO

SANGLE ELASTIQUE,BLEU,LO 18PO

THE BETTER BUNGEE

SANGLE ELASTIQUE,BLEU,LO 18PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SANGLE ELASTIQUE,BLEU,LO 18PO

SANGLE ELASTIQUE,BLEU,LO 18PO

THE BETTER BUNGEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.23 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG46CA36
  • N° de modèle du manufacturier BBS18NBL
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151904
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Article - cordons élastiques Sangle élastique
  • Longueur du cordon élastique 18 po
  • Type d'extrémité du cordon élastique Crochet en J
  • Couleur Bleu
  • Épaisseur du cordon élastique 3/16 po
  • Longueur de la garantie du fabricant Durée de vie limitée
  • Longueur de l'élastique de rappel 36 po
  • Matériau du cordon élastique Polyuréthane
  • Matériau de l'extrémité du cordon élastique Nylon
  • Largeur du cordon élastique 1-1/2 po
  • À utiliser avec VTT, porte-bagages, camion, voiture, moto, caravane, tentes, bâches, bagage, tuyau PVC en faisceaux, cordon prolongateur électrique en faisceaux, rouleaux de tapis, camionnette, diabolo, flexible hydraulique, projets industriels, applications pour les hôpitaux et dans le tourisme d'accueil
  • Longueur du crochet 2-1/4 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande