!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CLOISON,NYLON,COMP,1/4PO

CLOISON,NYLON,COMP,1/4PO

PARKER

CLOISON,NYLON,COMP,1/4PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CLOISON,NYLON,COMP,1/4PO

CLOISON,NYLON,COMP,1/4PO

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.98 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2GUV6
  • N° de modèle du manufacturier N4BU4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • Article Raccord de traversée
  • Type de raccordement du côté A du raccord Compression
  • Matériau de raccord Nylon
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 1/4 po
  • Températures de service max. 200 Degrees F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Raccord de traversée droit
  • Système de mesure Impérial
  • Couleur Blanc
  • Taille hexagonale 13/16 po
  • Application Air, eau potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord Compression
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 1/4 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 50 lb/po²
  • Longueur hors tout 2-3/16 po
  • Série Fast & Tite
  • Normes FDA et NSF-51
  • Matériau du tube compatible Verre, thermoplastique
  • Température minimale de service 40 Degrees F

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande