!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VINYLE PLASTIFIER VRAC,36MMX45M,NR/BLNC

VINYLE PLASTIFIER VRAC,36MMX45M,NR/BLNC

EPSON

VINYLE PLASTIFIER VRAC,36MMX45M,NR/BLNC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VINYLE PLASTIFIER VRAC,36MMX45M,NR/BLNC

VINYLE PLASTIFIER VRAC,36MMX45M,NR/BLNC

EPSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $418.73 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ELWB236VSLPX
  • N° de modèle du manufacturier B236VSLPX
  • N° de classification normalisée des produits et services 44102412
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube thermorétractable en vrac
  • Capacités adhésivesAdhésif permanent
  • Compatible avec numéro d'article GraingerELWLWZ5000PX, ELWLWZ5000PXR, ELWLWZ5010PX, ELWLWZ5010PXR
  • Couleur de l'étiquetteBlanc
  • Hauteur d'étiquette1-1/2 po
  • Diamètre maximal du fil0,299 po
  • Compatibilité de série d'imprimantesLW-Z5000PX, LW-Z5000PX-R, LW-Z5010PX, LW-Z5010PX-I, LW-Z5010PX-PP, LW-Z5010PX-R
  • Série de matériauxEpson LabelWorks PX
  • Calibre de fil maximal4 AWG
  • Température maximale de service194 Degrees F
  • Images préimpriméesNon
  • AdhésifPermanent
  • ApplicationMarquage de fils et câbles
  • Style de fixation des étiquettesÉtiquette adhésive
  • Type de produitSurenveloppe à plastifier
  • Largeur de rouleau1-1/2 po
  • Rapport de rétrécissementNon rétrécissable
  • Matériau d'étiquette Vinyle
  • Type d'adhésif Acrylique
  • Numéro de pièce du fabricant compatible LW-Z5000PX, LW-Z5000PX-R, LW-Z5010PX, LW-Z5010PX-R
  • Finition de l'étiquette Gloss
  • Largeur d'étiquette 1-1/2 po
  • Diamètre minimum du fil 0,110 po
  • Longueur de rouleau 147 pi
  • Pour procédé d'impression Transfert thermique
  • Calibre minimum du fil 14 AWG
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Texte préimprimé Non
  • Matériau adhésif Acrylique
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur/extérieur
  • Format des supports d'étiquettes Cartouche à rouleau continu
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'abrasion: résistant aux produits chimiques: résistant à basse température: résistant à la corrosion: résistant à haute température: résistant à l'huile: résistant aux UV: résistant au lavage et aux solvants: résistant aux intempéries: résistant à l'usure: résistant à la déchirure: résistant à l'humidité: résistant à la décoloration: résistant aux rayures: résistant aux taches
  • Plage de température de service -40 Degrees F à 194 Degrees F
  • Normes Conforme aux normes RoHS de 2011/65/EU et annexe II EU 2015/863: standard UL 969
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande