!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENVELOPPE À BULLES,NO. 5,FOND S/ COUTURE,LÉGER,10½ X 16 PO,PE/PAPIER KRAFT,CA 100

ENVELOPPE À BULLES,NO. 5,FOND S/ COUTURE,LÉGER,10½ X 16 PO,PE/PAPIER KRAFT,CA 100

APPROVED VENDOR

ENVELOPPE À BULLES,NO. 5,FOND S/ COUTURE,LÉGER,10½ X 16 PO,PE/PAPIER KRAFT,CA 100 close
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
ENVELOPPE À BULLES,NO. 5,FOND S/ COUTURE,LÉGER,10½ X 16 PO,PE/PAPIER KRAFT,CA 100

ENVELOPPE À BULLES,NO. 5,FOND S/ COUTURE,LÉGER,10½ X 16 PO,PE/PAPIER KRAFT,CA 100

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.74 / CHAQUE
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
  • N° article CPGMAILBUB5
  • N° de modèle du manufacturier "ELSS5"
  • N° de classification normalisée des produits et services 44121503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Les articles postaux commencent en toute sécurité avec ces enveloppes légères en papier kraft no 5 et en polyéthylène. Une caisse est livrée avec 100 enveloppes avec des côtés de couture lisses et un fond sans couture. Ils mesurent 10 ½ x 16 PO.

Spécifications techniques

  • ArticleEnveloppe de courrier à bulles
  • Type de contenant d'expéditionÀ bulles
  • CouleurJaune
  • Longueur utile16 po
  • Longueur extérieure16 po
  • Taille de bulle3 mm à 5 mm
  • Recyclabilité après consommation25 %
  • Lignes d'adresse préimpriméesAucune ligne d'adresse préimprimée
  • Matériau Papier, polyéthylène
  • Style de fermeture Auto-scellant
  • Largeur utile 9 5/8 po
  • Largeur extérieure 10 1/2 po
  • Numéro d'enveloppe postale No. 5
  • Épaisseur de matériau 0,188 po
  • Bande déchirable Sans bande déchirable