!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENVELOPPE BULLES,12X8-1/2PO,3/16PO,POLY

ENVELOPPE BULLES,12X8-1/2PO,3/16PO,POLY

APPROVED VENDOR

ENVELOPPE BULLES,12X8-1/2PO,3/16PO,POLY close
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
ENVELOPPE BULLES,12X8-1/2PO,3/16PO,POLY

ENVELOPPE BULLES,12X8-1/2PO,3/16PO,POLY

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $80.74 / CAISSE de 100
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
  • N° article CPGXPAK2CA
  • N° de modèle du manufacturier XPAK2-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 44121503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnveloppe de courrier à bulles
  • Type de contenant d'expéditionÀ bulles
  • CouleurBlanc
  • Longueur utile12 po
  • Longueur extérieure8,5 po
  • Taille de bulle3 mm à 5 mm
  • Recyclabilité après consommation25 %
  • Lignes d'adresse préimpriméesAucune ligne d'adresse préimprimée
  • Matériau Polyéthylène
  • Style de fermeture Auto-scellant
  • Largeur utile 11 1/8 po
  • Largeur extérieure 12 po
  • Numéro d'enveloppe postale No. 2
  • Épaisseur de matériau 0,188 po
  • Bande déchirable Avec bande déchirable
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)