!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARTISTE PINCEAU ENS 5-PC

ARTISTE PINCEAU ENS 5-PC

WOOSTER BRUSH

ARTISTE PINCEAU ENS 5-PC close
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
ARTISTE PINCEAU ENS 5-PC

ARTISTE PINCEAU ENS 5-PC

WOOSTER BRUSH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.77 / CHAQUE
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
  • N° article WOBF5105
  • N° de modèle du manufacturier F5105
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211904
  • PAGE DU CATALOGUE # 819
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de pinceaux
  • Taille de brosse(1) chaque : pinceau en soie plat de 1/2 po, petit-gris rond no. 2, rond no. 4, plat 1/4 po, plat 1/2 po
  • Rigidité des soiesSouples
  • Surface - grille en acier au carboneMoyenne, lisse
  • Matériau de viroleCuivre nickelé sans soudure
  • Matériau de manche/poignéePlastique
  • Style de pinceau Artiste
  • Longueur des soies 10 mm, 13 mm, 19 mm, 24 mm, 25 1/2 mm
  • Matériau de base du manche Bois
  • Longueur de brosse 7/8 po, 7/8 po, 1 po, 13/16 po, 1/2 po
  • Couleur de manche/poignée Rouge foncé
  • Longueur hors tout 6,9 po, 7 po, 7,6 po, 7,4 po, 7,1 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)