!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BROSSE,2PO,ANGLE,POILS CHINE,2 1/2PO LO

BROSSE,2PO,ANGLE,POILS CHINE,2 1/2PO LO

ABILITY ONE

BROSSE,2PO,ANGLE,POILS CHINE,2 1/2PO LO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BROSSE,2PO,ANGLE,POILS CHINE,2 1/2PO LO

BROSSE,2PO,ANGLE,POILS CHINE,2 1/2PO LO

ABILITY ONE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.80 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG22N704
  • N° de modèle du manufacturier 8020015964251
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211904
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePinceau
  • Type de filamentNaturel
  • Taille de brosse2 po
  • Longueur des soies2 1/2 po
  • Type de manche/poignéePrise en main sûre
  • Pour les types de peinture ou de revêtementPeintures, teintures, revêtements d'uréthane, vernis
  • Pour type de base de peintureHuile
  • Couleur des soiesBeige
  • Longueur de brosse2-1/2 po
  • Couleur de manche/poignéeNoir
  • Longueur hors tout10-1/2 po
  • Style de pinceau Châssis, angulaire
  • Matériau du filament Cheveux de Chine
  • Épaisseur des poils 1/2 po
  • Rigidité des soies Souples
  • Matériau de base du manche Plastique
  • Matériau de surface Tout usage
  • Surface - grille en acier au carbone Lisse
  • Largeur des poils 2 po
  • Matériau de virole Acier plaqué laiton
  • Matériau de manche/poignée Plastique
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande