!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROU POUR DISJONCTEURS, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI, LARGEUR 39/47 PO, HAUTEUR 1 16/25 PO

VERROU POUR DISJONCTEURS, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI, LARGEUR 39/47 PO, HAUTEUR 1 16/25 PO

BRADY

VERROU POUR DISJONCTEURS, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI, LARGEUR 39/47 PO, HAUTEUR 1 16/25 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VERROU POUR DISJONCTEURS, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI, LARGEUR 39/47 PO, HAUTEUR 1 16/25 PO

VERROU POUR DISJONCTEURS, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI, LARGEUR 39/47 PO, HAUTEUR 1 16/25 PO

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $144.76 / PAQUET de 6

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3WNY1
  • N° de modèle du manufacturier 90851
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrou pour disjoncteurs
  • Pour le type de disjoncteurMini
  • Pour tension120/277 V CA
  • Hauteur hors tout1 16/25 po
  • Largeur hors tout39/47 po
  • À utiliser avecDisjoncteurs multipolaires, boutons-poussoirs, disjoncteurs unipolaires
  • Matériau de la consignationNylon renforcé de fibre de verre
  • Arbre d'entraînement-4 Degrees F
  • Profondeur hors tout0,54 po
  • NormesANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147 (C) (4) (ii) (A) (1) / (c) (5) (ii) (C) (1)
  • Type de verrouillage du disjoncteur Brochage
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 9/32 po
  • Nombre maximum de cadenas 1
  • Longueur hors tout 0,56 po
  • Caractéristiques Installé à l'aide du bouton-poussoir, ne nécessite aucun outil pour l'installation
  • Couleur de la consignation Rouge
  • Température max. 248 Degrees F
  • Type de montage Brochage
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande