Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette bombe aérosol de 539 grammes de Brakleen a un point d'ébullition de 121,3 ℃ et un point de congélation de -22,3 ℃. Son point d'éclair est supérieur à zéro et sa gravité spécifique est de 1,62. Il est destiné à être utilisé avec les parcs, les véhicules et pour le lavage des pièces. Il est ininflammable.
Spécifications techniques
Application (nettoyants)Parcs de véhicules/applications automobiles,Nettoyage de pièces
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 15,93 $
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
: 8,36 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: