!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FREIN MOTEUR 3PI/LB

FREIN MOTEUR 3PI/LB

DAYTON

FREIN MOTEUR 3PI/LB close
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
FREIN MOTEUR 3PI/LB

FREIN MOTEUR 3PI/LB

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,143.32 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6K233
  • N° de modèle du manufacturier 6K233
  • N° de classification normalisée des produits et services 26112105
  • PAGE DU CATALOGUE # 38
  • Poids à l’expédition 11.7 lb

Spécifications techniques

  • Article Frein
  • Couple statique (po-lb) 3
  • Boîtier Abrité
  • Tension (V) à 50 Hz 110/208-220
  • Phases Monophasé
  • HP max. à 1 725 tr/min 1
  • Ambiant (C) 40
  • Boîtier NEMA/IEC 56C
  • À utiliser avec Moteurs monophasés ou lorsqu'ils sont câblés selon les instructions
  • Type Disque magnétique avec face en C
  • Diamètre d'arbre (po) 5/8
  • Tension (V) à 60 Hz 115/208-230
  • Tension de serpentin (V) 115/208-230 VCA ou 110/208-220 VCA
  • Régime max. (tr/min) 3 450
  • HP max. à 3 450 tr/min 2
  • Hz 60/50
  • Position de montage du frein Horizontale
  • Organisme de conformité CSA