!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FREIN,DISQUE MAGNTETQ,TORSION 10 PI-LB

FREIN,DISQUE MAGNTETQ,TORSION 10 PI-LB

DAYTON

FREIN,DISQUE MAGNTETQ,TORSION 10 PI-LB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FREIN,DISQUE MAGNTETQ,TORSION 10 PI-LB

FREIN,DISQUE MAGNTETQ,TORSION 10 PI-LB

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,192.62 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2LYU7
  • N° de modèle du manufacturier 2LYU7
  • N° de classification normalisée des produits et services 25171708
  • PAGE DU CATALOGUE # 38
  • Poids à l’expédition 12.35 lb

Spécifications techniques

  • Article Frein de lavage
  • Couple statique (po-lb) 10
  • Boîtier BISSC étanche à l'eau et à la poussière
  • Tension (V) à 60 Hz 115/208 a 230
  • Tension de serpentin (V) 115/208-230 VCA ou 95/174-190 VCA
  • Régime max. (tr/min) 3 450
  • HP max. à 3 450 tr/min 5
  • Hz 60/50
  • Intensité d'irruption (A) 2.43/1.22
  • Boîtier NEMA/IEC 56C/140TC
  • Type de levier Déverrouillage manuel
  • Finition Peinture époxy blanche
  • Longueur (po) 4-7/8
  • Série Série 60
  • Fonction Frein à ressort avec réarmement automatique
  • Convertit Convertit les moteurs et réducteurs en acier inoxydable BISSC et BISSC à face C de NEMA en un moto-réducteur à engrenage et frein
  • Organisme de conformité Certifié CSA, BISSC, conforme à la définition NEMA MG1-1.26.5, approuvé USDA, conforme aux normes laitières 3A
  • Type Disque magnétique à double face C
  • Diamètre d'arbre (po) 5/8
  • Service Continu
  • Tension (V) à 50 Hz 95/174 a 190
  • Phases Simple
  • HP max. à 1 725 tr/min 3
  • Ambiant (C) 40 Degrees
  • Ampères, maintien 0.34/0.17
  • Facteur de service 1,0
  • Longueur du câble d'alimentation (po) 15
  • Se fixe sur Brides à face C NEMA sur les moteurs et réducteurs de vitesse
  • Position de montage du frein Horizontale
  • Diamètre (po) 6-7/8
  • Caractéristiques Facile à installer
  • Application Arrête et retient les charges rotatives sur l'équipement de boulangerie et de transformation des aliments
  • À utiliser avec Moteurs monophasés et triphasés BISSC et à faces en C en acier inoxydable utilisés dans les applications de lavage alimentaire
  • Comprend Quincaillerie

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande