!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FREIN MAGNETIQ ANTI-GOUTTES TORQUE

FREIN MAGNETIQ ANTI-GOUTTES TORQUE

DAYTON

FREIN MAGNETIQ ANTI-GOUTTES TORQUE close
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
FREIN MAGNETIQ ANTI-GOUTTES TORQUE

FREIN MAGNETIQ ANTI-GOUTTES TORQUE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,288.01 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2LYT8
  • N° de modèle du manufacturier 2LYT8
  • N° de classification normalisée des produits et services 25171708
  • PAGE DU CATALOGUE # 38
  • Poids à l’expédition 11.58 lb

Spécifications techniques

  • Article Frein
  • Couple statique (po-lb) 6
  • Boîtier Abrité
  • Tension (V) à 60 Hz 208-230/460
  • Tension de serpentin (V) 208-230/460 VCA ou 174-190/380 VCA
  • Régime max. (tr/min) 3 450
  • HP max. à 3 450 tr/min 3
  • Hz 60/50
  • Intensité d'irruption (A) .87/.43
  • Boîtier NEMA/IEC 56C/140TC
  • Position de montage du frein Horizontale
  • Diamètre (po) 6-7/8
  • À utiliser avec Moteurs d'usage général avec face en C monophasés et triphasés
  • Comprend Matériel
  • Type Disque magnétique avec double face en C
  • Diamètre d'arbre (po) 5/8
  • Service Continu
  • Tension (V) à 50 Hz 174-190/380
  • Phases Monophasé
  • HP max. à 1 725 tr/min 2
  • Ambiant (C) 40
  • Ampères, maintien .11/.06
  • Facteur de service 1,0
  • Longueur du câble d'alimentation (po) 15
  • Longueur (po) 4-7/8
  • Série Série 60
  • Organisme de conformité CSA