!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FREIN DISQ MNTG EXTREMITE,CPL,15PI-LB

FREIN DISQ MNTG EXTREMITE,CPL,15PI-LB

DAYTON

FREIN DISQ MNTG EXTREMITE,CPL,15PI-LB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FREIN DISQ MNTG EXTREMITE,CPL,15PI-LB

FREIN DISQ MNTG EXTREMITE,CPL,15PI-LB

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,044.53 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5URA7
  • N° de modèle du manufacturier 5URA7
  • N° de classification normalisée des produits et services 25171708
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.67 lb

Spécifications techniques

  • Article Frein
  • Couple statique (po-lb) 15
  • Alésage max. (po) 7/8
  • Boîtier Abrité
  • Tension (V) à 60 Hz 208-230/460
  • Tension de serpentin (V) 208-230/460 VCA ou 174-190/380 VCA
  • Régime max. (tr/min) 3 600
  • HP max. à 3 450 tr/min 5
  • Hz 60/50
  • Intensité d'irruption (A) 5.9/3.0
  • Boîtier NEMA/IEC 143/145TC
  • Type de levier Déblocage manuel
  • Finition Couche primaire rouge
  • Longueur (po) 4
  • Diamètre (po) 6,50
  • Fonction Arrête et empêche un arbre de transmission de tourner
  • Convertit Convertit un moteur en frein moteur
  • Comprend Frein et manuel d'instructions
  • Type Disque monté à l'extrémité
  • Diamètre d'arbre (po) 7/8
  • Rainure de clavette 3/16 x 3/32
  • Service Continu
  • Tension (V) à 50 Hz 174-190/380
  • Phases Unique
  • HP max. à 1 725 tr/min 3
  • Ambiant (C) 40 Degrees
  • Ampères, maintien 0.3/0.2
  • Facteur de service 1,4
  • Longueur du câble d'alimentation (po) 18
  • Se fixe sur Collerette de moteur 143/145TC
  • Position de montage du frein Horizontale
  • Largeur (po) S.O.
  • Série Style 5607
  • Application Le frein se fixe à l'extrémité d'un accessoire de moteur afin d'arrêter et maintenir l'arbre de transmission
  • Organisme de conformité Conforme avec les normes CSA, ROHS

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande