!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FREIN MONTAGE EXTREMITE,CPL,15PI-LB

FREIN MONTAGE EXTREMITE,CPL,15PI-LB

DAYTON

FREIN MONTAGE EXTREMITE,CPL,15PI-LB close
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
FREIN MONTAGE EXTREMITE,CPL,15PI-LB

FREIN MONTAGE EXTREMITE,CPL,15PI-LB

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,058.69 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG5URA3
  • N° de modèle du manufacturier 5URA3
  • N° de classification normalisée des produits et services 25171708
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.66 lb

Spécifications techniques

  • Article Frein
  • Couple statique (po-lb) 15
  • Alésage max. (po) 7/8
  • Boîtier Abrité
  • Tension (V) à 60 Hz 115/208-230
  • Tension de serpentin (V) 115-208/230 VCA ou 95/174-190 VCA
  • Régime max. (tr/min) 3 600
  • HP max. à 3 450 tr/min 5
  • Hz 60/50
  • Intensité d'irruption (A) 11.5/5.8
  • Boîtier NEMA/IEC 143/145TC
  • Type de levier Déblocage manuel
  • Finition Couche primaire rouge
  • Longueur (po) 4
  • Diamètre (po) 6,50
  • Fonction Arrête et empêche un arbre de transmission de tourner
  • Convertit Convertit un moteur en frein moteur
  • Comprend Frein et manuel d'instructions
  • Type Disque monté à l'extrémité
  • Diamètre d'arbre (po) 7/8
  • Rainure de clavette 3/16 x 3/32
  • Service Continu
  • Tension (V) à 50 Hz 95/174-190
  • Phases Unique
  • HP max. à 1 725 tr/min 3
  • Ambiant (C) 40 Degrees
  • Ampères, maintien 0.5/0.3
  • Facteur de service 1,4
  • Longueur du câble d'alimentation (po) 18
  • Se fixe sur Collerette de moteur 143/145TC
  • Position de montage du frein Horizontale
  • Largeur (po) S.O.
  • Série Style 5603
  • Application Le frein se fixe à l'extrémité d'un accessoire de moteur afin d'arrêter et maintenir l'arbre de transmission
  • Organisme de conformité Conforme avec les normes CSA, ROHS

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .