!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR CALIBRE ALESAGE,HOLTEST,0,275 A 0,5PO

TR CALIBRE ALESAGE,HOLTEST,0,275 A 0,5PO

MITUTOYO

TR CALIBRE ALESAGE,HOLTEST,0,275 A 0,5PO close
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
TR CALIBRE ALESAGE,HOLTEST,0,275 A 0,5PO

TR CALIBRE ALESAGE,HOLTEST,0,275 A 0,5PO

MITUTOYO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,306.32 / CHAQUE
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
  • N° article MTT368916
  • N° de modèle du manufacturier 368-916
  • N° de classification normalisée des produits et services 41113901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de micromètres intérieurs mécaniques à 3 points
  • Type de micromètre d'intérieurMicromètre d'intérieur 3 points
  • Type de fonctionnementMécanique
  • Coffre inclusOui
  • Matériau du point de contactRevêtement TiN
  • Certification incluseDéclaration de conformité
  • Mesure maximale - pouce0,5 po
  • Longueurs de tige incluses3,94 po
  • Plages incluses0,275 à 0,350 po, 0,350 à 0,425 po, 0,425 à 0,5 po
  • Plage 0,275 à 0,5 po
  • Nombre de micromètres 3
  • Type de tambour Cliquet
  • Type de boîtier Caisse en bois
  • Caractéristiques Points de contact de mesure revêtus de TiN, Peut mesurer des trous profonds à l'aide d'une tige d'extension (en option) disponible sur les modèles avec une plage de mesure supérieure à 6 mm (0,275 po), Avec butée à cliquet pour une force constante, Les bagues de réglage pour le réglage du point zéro sont en option, fournies dans un coffret en plastique ajusté jusqu'à 100 mm / 4 po, plus de 100 mm / 4 po fourni dans un coffret en bois.
  • Comprend (2) anneaux de réglage, extension
  • Mesure minimale - pouce 0,275 po
  • Précision +/-0,0001 po
  • Profondeur maximale de mesure 59 mm
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)