!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE MICROMÈTRES INTÉRIEURS MÉCANIQUES À 3 POINTS, GAMME DE 0,8 PO À 2 PO, PRÉCISION +/- 0,0015 PO

JEU DE MICROMÈTRES INTÉRIEURS MÉCANIQUES À 3 POINTS, GAMME DE 0,8 PO À 2 PO, PRÉCISION +/- 0,0015 PO

MITUTOYO

JEU DE MICROMÈTRES INTÉRIEURS MÉCANIQUES À 3 POINTS, GAMME DE 0,8 PO À 2 PO, PRÉCISION +/- 0,0015 PO close
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
JEU DE MICROMÈTRES INTÉRIEURS MÉCANIQUES À 3 POINTS, GAMME DE 0,8 PO À 2 PO, PRÉCISION +/- 0,0015 PO

JEU DE MICROMÈTRES INTÉRIEURS MÉCANIQUES À 3 POINTS, GAMME DE 0,8 PO À 2 PO, PRÉCISION +/- 0,0015 PO

MITUTOYO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,753.43 / CHAQUE
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
  • N° article MTT368-918
  • N° de modèle du manufacturier 368-918
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1330
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble mécanique de micromètres internes à 3 points comprend quatre pièces. Il comporte des points de contact de mesure étamé, peut mesurer des trous profonds à l’aide d’une rallonge (facultative) disponible sur les modèles de plus de 6 mm (0,275 po) de mesurage. Il est doté d'un manchon à cliquet. Cet ensemble mécanique de micromètres intérieurs à 3 points comprend deux anneaux de réglage, une extension, une longueur de tige de 5,9 po et un étui.

Spécifications techniques

  • ArticleJauge d'alésage
  • Coffre inclus Oui
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)