Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces bottes bleues Line Tuff pour homme de pointure 9 sont fabriquées en PVC. Elles sont résistantes à l'huile et imperméables. Ces bottes au genou à bout uni et à usage général s'enfilent: elles ont une semelle intérieure noire en polyuréthane remplaçable, une hauteur standard de 15 pouces, une semelle intercalaire en acier rigide, un talon de ½ pouce et une tige en acier. Elles conviennent à une utilisation dans le domaine de la transformation des aliments.
Spécifications techniques
ArticleBotte de caoutchouc
Type de boutOrdinaire
GenrePour hommes
Matériau de la chaussurePVC
Construction de l'intersemelleAcier rigide
IsolationNon
Ajustement de la hauteur de la botteHauteur standard
Semelle résistante à l'huileOui
Résistantes aux coupures de scies à chaîneNon
Couleur de la semelle intérieureNoir
Hauteur de botte15 po
n° de style70648
CouleurBleu
Pour traction extérieureNon
Type d'isolationAucun
Matériau de semelle extérieurePVC
Matériau de tigeAcier
Modèle de bottes en caoutchoucGenou
Application des chaussuresTransformation des aliments