!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CVRE-BOTTE,SEMELE ANTDÉRPNT,G,BLNC,PK100

CVRE-BOTTE,SEMELE ANTDÉRPNT,G,BLNC,PK100

DUPONT

CVRE-BOTTE,SEMELE ANTDÉRPNT,G,BLNC,PK100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CVRE-BOTTE,SEMELE ANTDÉRPNT,G,BLNC,PK100

CVRE-BOTTE,SEMELE ANTDÉRPNT,G,BLNC,PK100

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $374.88 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5WYL1
  • N° de modèle du manufacturier IC458BWHLG01000C
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181606
  • PAGE DU CATALOGUE # 949
  • Poids à l’expédition 13.15 lb

Spécifications techniques

  • Article Couvre-botte
  • Type de fermeture Élastique et serrée à la cheville
  • Couleur Blanc
  • Série Tyvek IsoClean
  • Normes 1910.120 App B/1910.1450 App A, Classe 100, ISO Classe 5, Classe I indice d'inflammabilité
  • Style de couture Cousu et bordée
  • Matériau Tyvek IsoClean, semelle en PVC
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Taille G
  • Hydrofuge Non

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande