!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOULON À ŒIL,ACIER,⅝"-11, LO DE TIGE 1-51/64PO,ŒIL 1-25/64PO, FILETÉ

BOULON À ŒIL,ACIER,⅝"-11, LO DE TIGE 1-51/64PO,ŒIL 1-25/64PO, FILETÉ

CROSBY

BOULON À ŒIL,ACIER,⅝"-11, LO DE TIGE 1-51/64PO,ŒIL 1-25/64PO, FILETÉ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOULON À ŒIL,ACIER,⅝"-11, LO DE TIGE 1-51/64PO,ŒIL 1-25/64PO, FILETÉ

BOULON À ŒIL,ACIER,⅝"-11, LO DE TIGE 1-51/64PO,ŒIL 1-25/64PO, FILETÉ

CROSBY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.95 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CRB9900226
  • N° de modèle du manufacturier 9900226
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.575 lb

Informations sur le produit

Boulon à œil en acier. Conforme aux normes ASME B30.26. Boulon à œil pour traction en ligne.

Spécifications techniques

  • ArticleBoulon à œil
  • MaterialAcier
  • Diamètre de la tige5/8 po
  • Longueur de tige1 51/64 po
  • Diamètre extérieur de l'œil2-3/8 po
  • Charge d'utilisation5 200 lb
  • Norme de qualité des matériauxASME B30.26
  • Style d'épauleAvec épaule
  • Longueur hors tout4 29/64 po
  • Écrou inclusNon
  • Type Boulon à œil pour machines
  • Taille de filetage 5/8 po-11
  • Longueur de filetage 1 51/64 po
  • Type de filetage Grossier
  • Diamètre intérieur de l'œil 1-25/64 po
  • Normes dimensionnelles ASME B30.26
  • Système de mesure Pouce
  • Diamètre de l'épaulement 1 2/16 po
  • Application Poignée en ligne
  • Taille de vis 5/8 po
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande