!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EYE BOLT, STEEL, ⅜"-16 THREAD SIZE, 1 17/64 IN SHANK L, THREADED

EYE BOLT, STEEL, ⅜"-16 THREAD SIZE, 1 17/64 IN SHANK L, THREADED

CROSBY

EYE BOLT, STEEL, ⅜"-16 THREAD SIZE, 1 17/64 IN SHANK L, THREADED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
EYE BOLT, STEEL, ⅜"-16 THREAD SIZE, 1 17/64 IN SHANK L, THREADED

EYE BOLT, STEEL, ⅜"-16 THREAD SIZE, 1 17/64 IN SHANK L, THREADED

CROSBY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.23 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CRB9900208
  • N° de modèle du manufacturier 9900208
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

This eye bolt is made of steel. It meets the standards for ASME B30.26 material quality in addition to ASME B30.26 dimensional standards. This eye bolt is designed for use with in-line pull.

Spécifications techniques

  • ItemEye Bolt
  • MaterialSteel
  • Shank Diameter3/8 in
  • Shank Length1 17/64 in
  • Eye Outside Diameter1 5/8 in
  • Working Load Limit1,550 lb
  • Material Quality StandardsASME B30.26
  • Shoulder StyleWith Shoulder
  • Overall Length3 1/16 in
  • Includes NutNo
  • Type Machinery Eye Bolt
  • Thread Size 3/8"-16
  • Thread Length 1 17/64 in
  • Thread Type Coarse
  • Eye Inside Diameter 1 in
  • Dimensional Standards ASME B30.26
  • System of Measurement Inch
  • Shoulder Diameter 11/16 in
  • Application In-Line Pull
  • Screw Size 3/8 in
  • Pays d’origine Varies (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande