!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOULON À ŒIL,ACIER, LO 96MM, M16X27, DIA. DE TIGE 28,7MM, MÉTRIQUE, M16, ASME

BOULON À ŒIL,ACIER, LO 96MM, M16X27, DIA. DE TIGE 28,7MM, MÉTRIQUE, M16, ASME

CROSBY

BOULON À ŒIL,ACIER, LO 96MM, M16X27, DIA. DE TIGE 28,7MM, MÉTRIQUE, M16, ASME close
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
BOULON À ŒIL,ACIER, LO 96MM, M16X27, DIA. DE TIGE 28,7MM, MÉTRIQUE, M16, ASME

BOULON À ŒIL,ACIER, LO 96MM, M16X27, DIA. DE TIGE 28,7MM, MÉTRIQUE, M16, ASME

CROSBY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.15 / CHAQUE
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
  • N° article CRB1045913
  • N° de modèle du manufacturier 1045913
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.53 lb

Informations sur le produit

Boulon à œil en acier. Conforme aux normes ASME B30.26. Longueur de 96mm, filetage M16x27 avec longueur de 27mm et diamètre de tige de 28,7mm, avec des mesures métriques.

Spécifications techniques

  • ArticleBoulon à œil
  • MatériauAcier
  • FinitionPeint
  • Diamètre de la tige28,7 mm
  • Longueur de tige27 mm
  • Diamètre extérieur de l'œil60,5 mm
  • Charge d'utilisation1,8 tonne
  • Système de mesureMétrique
  • Longueur hors tout96 mm
  • Longueur du centre à l'extrémité du trou65,9 mm
  • Type Boulon à œil pour machines
  • Grade/classe du matériau Non classé
  • Taille de filetage M16x27
  • Longueur de filetage 27 mm
  • Type de filetage Métrique
  • Diamètre intérieur de l'œil 35,1 mm
  • Norme de qualité des matériaux ASME B30.26
  • Diamètre de l'épaulement 28,7 mm
  • Écrou inclus Non
  • Taille de vis M16
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)