!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR VENTILATEUR,1/6-1/3 HP,825 TR/MIN

MOTEUR VENTILATEUR,1/6-1/3 HP,825 TR/MIN

DAYTON

MOTEUR VENTILATEUR,1/6-1/3 HP,825 TR/MIN close
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
MOTEUR VENTILATEUR,1/6-1/3 HP,825 TR/MIN

MOTEUR VENTILATEUR,1/6-1/3 HP,825 TR/MIN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $306.68 / CHAQUE
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
  • N° article GGE5RHU0
  • N° de modèle du manufacturier 5RHU0
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.45 lb

Spécifications techniques

  • HP1/6 - 1/3
  • Nb de vitesses4
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Type de fixation du moteurGoujon
  • Longueur d'arbre5 po
  • Roulements de moteurBilles
  • Intensité maximale (A)2,2
  • Longueur sans tige6 po
  • Conception de l'enveloppe du moteurOuvert à circulation d'air
  • Phases1
  • Classe d'isolationB
  • Diamètre du cercle de vissage5-1/8"
  • Hz60
  • Type d'arbre de moteurDeux méplats
  • Efficacité nominale56,5 %
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau5-1/2 po
  • Nb de goujons4
  • Rendement nominal (tr/min) 825
  • Tension (V) 208 - 230
  • Carcasse 48YZ
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Température ambiante max. 60 Degrees C
  • Longueur hors tout 11-1/2 po
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Facteur de service du moteur 1
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Condensateur requis 2MDV6
  • Longueur de borne 36 po
  • Modèle des goujons de fixation 3-5/8 po x 3-5/8 po
  • Diamètre d'anneau élastique 2-1/4 po
  • Normes UL (E37403), CSA (244617)