!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LAMES 100/BOITE

LAMES 100/BOITE

MARTOR

LAMES 100/BOITE close
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
LAMES 100/BOITE

LAMES 100/BOITE

MARTOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $148.52 / BOÎTE de 100
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
  • N° article MTA60099
  • N° de modèle du manufacturier 60099.7
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.04 lb

Spécifications techniques

  • Article Lames de rechange de 0,63 mm, boîte de 100
  • Nb de lames incluses 100
  • Épaisseur hors tout 0.63mm
  • Application Peut être utilisé dans des couteaux Secupro
  • Longueur hors tout 5-1/2 po
  • Largeur hors tout 19mm