Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette lame de scie alternative bimétallique incassable mesure 6 po de longueur, 7/16 po de largeur et 0,050 po d’épaisseur. Elle possède une pointe bimétallique, un dos droit en acier allié et un tranchant flexible en acier rapide pour effectuer des coupes courbes. La lame possède 6 dents/po qui coupent le bois clouté, les matériaux composites, le plastique et l’acier. Elle est dotée de la technologie T2. Cinq lames incluses.
Spécifications techniques
ArticleLame de scie alternative
Matériaux coupésBois clouté, bois
Dents par pouce6
Matériau de lameBimétallique
Style de l'arrièreDroite
Style de bord tranchantFlexible
Hauteur7/16 po
Application - matière principaleBois
Longueur de lame6 po
Trait de scie0,05 po
Matériau d'extrémitéBimétallique
Nb d'arêtes tranchantes1
Pour type de scieScies alternatives
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
: 23,95 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: