!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BIMÉTALLIQUE, 12 X 1 X 0,062 PO, 6 TPI, RIGIDE, DÉMOLITION, 25/PQT

LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BIMÉTALLIQUE, 12 X 1 X 0,062 PO, 6 TPI, RIGIDE, DÉMOLITION, 25/PQT

LENOX

LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BIMÉTALLIQUE, 12 X 1 X 0,062 PO, 6 TPI, RIGIDE, DÉMOLITION, 25/PQT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BIMÉTALLIQUE, 12 X 1 X 0,062 PO, 6 TPI, RIGIDE, DÉMOLITION, 25/PQT

LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BIMÉTALLIQUE, 12 X 1 X 0,062 PO, 6 TPI, RIGIDE, DÉMOLITION, 25/PQT

LENOX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $296.16 / PAQUET de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LNX20485
  • N° de modèle du manufacturier 20485B106R
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.05 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie alternative bimétallique mesure 12 po de longueur x 1 po de largeur x 0,062 po d'épaisseur. Elle possède une pointe bimétallique, un dos droit et un tranchant rigide pour des coupes droites. La lame de démolition a 6 TPI pour couper le bois incrusté de clous. Elle est dotée de la technologie T2 pour la conception des dents et de la technologie Power Blast. 25 lames incluses.

Spécifications techniques

  • Article Lame de scie alternative
  • Matériaux coupés Bois clouté
  • Dents par pouce 6
  • Matériau de lame Bimétallique
  • Style de l'arrière Droite
  • Style de bord tranchant Rigide
  • Hauteur 1 po
  • Application - matière principale Démolition
  • Longueur de lame 12 po
  • Trait de scie 0,05 po
  • Matériau d'extrémité Bimétallique
  • Nb d'arêtes tranchantes 1
  • Pour type de scie Scies alternatives

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande