!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE À RUBAN, INTENSS PRO, BIMÉTAL, 13 PI 3 PO X 1 PO X 0,035 PO, 3 À 4 DENTS/PO, DENTS-RABOTS

LAME DE SCIE À RUBAN, INTENSS PRO, BIMÉTAL, 13 PI 3 PO X 1 PO X 0,035 PO, 3 À 4 DENTS/PO, DENTS-RABOTS

STARRETT

LAME DE SCIE À RUBAN, INTENSS PRO, BIMÉTAL, 13 PI 3 PO X 1 PO X 0,035 PO, 3 À 4 DENTS/PO, DENTS-RABOTS close
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
LAME DE SCIE À RUBAN, INTENSS PRO, BIMÉTAL, 13 PI 3 PO X 1 PO X 0,035 PO, 3 À 4 DENTS/PO, DENTS-RABOTS

LAME DE SCIE À RUBAN, INTENSS PRO, BIMÉTAL, 13 PI 3 PO X 1 PO X 0,035 PO, 3 À 4 DENTS/PO, DENTS-RABOTS

STARRETT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $192.87 / CHAQUE
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
  • N° article STA99906-13-03
  • N° de modèle du manufacturier 99906-13-03
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie à ruban Intenss Pro est fabriquée en bimétal et mesure 13 pieds 3 pouces de longueur x 1 pouce de largeur x 0,035 pouce d’épaisseur. Elle est dotée de dents-rabots avec une pointe bimétallique et une géométrie à pas variable. Cette lame compte trois à quatre dents par pouce qui coupent l’acier à roulement, l’alliage de nickel, l’acier inoxydable et l’acier à outils d’une largeur de 3 ½ à 7 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie à ruban
  • Matériaux coupésAcier pour roulement, alliage de nickel, acier inoxydable, acier à outils
  • Série de la lameIntenss PRO
  • Largeur de lame1 po
  • Épaisseur de lame0,035 po
  • Matériau d'extrémitéBimétallique
  • Style de bord tranchantCrochet
  • Pour la largeur du matériau3 1/2 po à 7 po
  • Application - matière principale Acier inoxydable, alliages durs
  • Marque de l'outil Starrett
  • Cas d'utilisation Production
  • Longueur de lame 13 pi 3 po
  • Dents par pouce 3/4
  • Matériau de lame Bimétallique
  • Pour épaisseur de matériau 3 1/2 po à 7 po
  • Pour type de scie Scies à ruban