!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE À RUBAN, INTENSS PRO, BIMÉTALLIQUE, 12 PI X 1 PO X 0,035 PO, 3 À 4 TPI, DENTS RABOTANTES

LAME DE SCIE À RUBAN, INTENSS PRO, BIMÉTALLIQUE, 12 PI X 1 PO X 0,035 PO, 3 À 4 TPI, DENTS RABOTANTES

STARRETT

LAME DE SCIE À RUBAN, INTENSS PRO, BIMÉTALLIQUE, 12 PI X 1 PO X 0,035 PO, 3 À 4 TPI, DENTS RABOTANTES close
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
LAME DE SCIE À RUBAN, INTENSS PRO, BIMÉTALLIQUE, 12 PI X 1 PO X 0,035 PO, 3 À 4 TPI, DENTS RABOTANTES

LAME DE SCIE À RUBAN, INTENSS PRO, BIMÉTALLIQUE, 12 PI X 1 PO X 0,035 PO, 3 À 4 TPI, DENTS RABOTANTES

STARRETT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $160.77 / CHAQUE
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
  • N° article STA99906-12
  • N° de modèle du manufacturier 99906-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie à ruban Intenss Pro bimétallique mesure 12 pi de long x 1 po de large x 0,035 po d'épaisseur. Elle possède des dents rabotantes avec une pointe bimétallique et une géométrie de pas variable. Cette lame de 3 à 4 TPI permet de couper de l'acier à roulements, de l'alliage de nickel, de l'acier inoxydable et de l'acier à outils d'une largeur de 3½ à 7 po.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie à ruban
  • Matériaux coupésAcier pour roulement, alliage de nickel, acier inoxydable, acier à outils
  • Série de la lameIntenss PRO
  • Largeur de lame1 po
  • Épaisseur de lame0,035 po
  • Matériau d'extrémitéBimétallique
  • Style de bord tranchantCrochet
  • Pour la largeur du matériau3 1/2 po à 7 po
  • Application - matière principale Acier inoxydable, alliages durs
  • Marque de l'outil Starrett
  • Cas d'utilisation Production
  • Longueur de lame 12 pi
  • Dents par pouce 3/4
  • Matériau de lame Bimétallique
  • Pour épaisseur de matériau 3 1/2 po à 7 po
  • Pour type de scie Scies à ruban