!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU,AC,150 VAP PSI,1 1/2X18 PO

TUYAU,AC,150 VAP PSI,1 1/2X18 PO

APPROVED VENDOR

TUYAU,AC,150 VAP PSI,1 1/2X18 PO close
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
TUYAU,AC,150 VAP PSI,1 1/2X18 PO

TUYAU,AC,150 VAP PSI,1 1/2X18 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.07 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1LMT9
  • N° de modèle du manufacturier 90817
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # 1747
  • Poids à l’expédition 5.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau
  • MatériauAcier noir
  • Type de soudure de tuyauSoudure par résistance électrique
  • NormesASTM A106, ASTM A733, ANSI/ASME B1.20.1
  • D.I. du tuyau ondulé 1 1/2 po
  • Diamètre extérieur 1 57/64 po
  • Catégorie Catégorie 80
  • Épaisseur de paroi 3/16 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)