!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON 2 X 2 1/2 PO NOIR ACIER SOU

MAMELON 2 X 2 1/2 PO NOIR ACIER SOU

APPROVED VENDOR

MAMELON 2 X 2 1/2 PO NOIR ACIER SOU close
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
MAMELON 2 X 2 1/2 PO NOIR ACIER SOU

MAMELON 2 X 2 1/2 PO NOIR ACIER SOU

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.52 / CHAQUE
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
  • N° article GGM5P733
  • N° de modèle du manufacturier 5P733
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.61 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelons
  • Diamètre extérieur2 3/8 po
  • CatégorieCatégorie 40
  • Épaisseur de paroi9/64 po
  • Matériau Acier noir
  • Type de soudure de tuyau Soudure par résistance électrique
  • Normes ASTM-A-53 Type E ou F, ASTM A-733, WWN 351