!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMEL,AC,150 VAP PSI,2 1/2X6 PO

MAMEL,AC,150 VAP PSI,2 1/2X6 PO

APPROVED VENDOR

MAMEL,AC,150 VAP PSI,2 1/2X6 PO close
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
MAMEL,AC,150 VAP PSI,2 1/2X6 PO

MAMEL,AC,150 VAP PSI,2 1/2X6 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.90 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1RJT7
  • N° de modèle du manufacturier 91010
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # 1747
  • Poids à l’expédition 3.83 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • MatériauAcier noir
  • Type de soudure de tuyauSoudure par résistance électrique
  • NormesASTM A106, ASTM A733, ANSI/ASME B1.20.1
  • D.I. du tuyau ondulé 2 5/16 po
  • Diamètre extérieur 2 7/8 po
  • Catégorie Catégorie 80
  • Épaisseur de paroi 17/64 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)