!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU NPL CEDULE 160 3/4 X FERME

TUYAU NPL CEDULE 160 3/4 X FERME

APPROVED VENDOR

TUYAU NPL CEDULE 160 3/4 X FERME close
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
TUYAU NPL CEDULE 160 3/4 X FERME

TUYAU NPL CEDULE 160 3/4 X FERME

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 146,68 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 733,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GGM1RKG3
  • N° de modèle du manufacturier 83016
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.17 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • MatériauAcier noir
  • Type de soudure de tuyauSoudure par résistance électrique
  • NormesClasse 150, ANSI B1.20.1
  • D.I. du tuyau ondulé 2 1/2 po
  • Diamètre extérieur 2 7/8 po
  • Catégorie Catégorie 160
  • Épaisseur de paroi 3/8 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)