!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMEL,ACIER,150 PSI,1/4X2 1/2PO

MAMEL,ACIER,150 PSI,1/4X2 1/2PO

APPROVED VENDOR

MAMEL,ACIER,150 PSI,1/4X2 1/2PO close
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
MAMEL,ACIER,150 PSI,1/4X2 1/2PO

MAMEL,ACIER,150 PSI,1/4X2 1/2PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.44 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1LLX3
  • N° de modèle du manufacturier 1LLX3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # 1747
  • Poids à l’expédition 0.101 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelons
  • Diamètre extérieur17/32 po
  • NormesASTM A106, ASTM A733, et ANSI/ASME B1.20.1
  • Matériau Acier noir
  • Catégorie Catégorie 80
  • Épaisseur de paroi 7/64 po