!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON 1/2 X 3 PO NOIR ACIER SOUDE

MAMELON 1/2 X 3 PO NOIR ACIER SOUDE

APPROVED VENDOR

MAMELON 1/2 X 3 PO NOIR ACIER SOUDE close
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
MAMELON 1/2 X 3 PO NOIR ACIER SOUDE

MAMELON 1/2 X 3 PO NOIR ACIER SOUDE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.39 / CHAQUE
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
  • N° article GGM5P654
  • N° de modèle du manufacturier 5P654
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • MatériauAcier
  • Longueur hors tout3 po
  • CatégorieCatégorie 40
  • GenreMâle
  • Type de connexionFileté
  • Type de filetageNPT
  • Épaisseur de paroi0,109 po
  • Application Air, gaz naturel, eau non potable, huile, vapeur
  • Diamètre extérieur 53/64 po
  • Type de soudure de tuyau Soudure par résistance électrique
  • Type de raccordement côté A Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Genre Mâle
  • Normes ASTM-A-53 Type E ou F, ASTM A-733, WWN 351