!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMEL,AC,150 VAP PSI,1 1/4X8 PO

MAMEL,AC,150 VAP PSI,1 1/4X8 PO

APPROVED VENDOR

MAMEL,AC,150 VAP PSI,1 1/4X8 PO close
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
MAMEL,AC,150 VAP PSI,1 1/4X8 PO

MAMEL,AC,150 VAP PSI,1 1/4X8 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.45 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1LMN8
  • N° de modèle du manufacturier 1LMN8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # 1747
  • Poids à l’expédition 1.892 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • MatériauAcier
  • Diamètre extérieur1 21/32 po
  • CatégorieCatégorie 80
  • GenreMâle
  • Type de connexionFileté
  • Type de filetageNPT
  • Épaisseur de paroi0,188 po
  • Application Air, gaz naturel, eau non potable, huile, vapeur
  • Taille de tuyau nominale 1 1/4 po
  • Longueur hors tout 8 po
  • Type de raccordement côté A Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Genre Mâle
  • Normes ASTM A106, ASTM A733, ANSI/ASME B1.20.1