!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COFFRET DE 32 PCES EMBOUTS SECURITE

COFFRET DE 32 PCES EMBOUTS SECURITE

WERA

COFFRET DE 32 PCES EMBOUTS SECURITE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
COFFRET DE 32 PCES EMBOUTS SECURITE

COFFRET DE 32 PCES EMBOUTS SECURITE

WERA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $168.80 / CHAQUE
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
  • N° article WRA057111
  • N° de modèle du manufacturier 05057111001
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # 325
  • Poids à l’expédition 1.063 lb

Spécifications techniques

  • Article Ensemble de tournevis à embouts interchangeables
  • Embout magnétisé Non
  • Taille de prise 1/4 po
  • Isolation Non
  • Cliquet Non
  • Fixable sur longe Non
  • Résistance à la corrosion Non
  • Matériau de manche/poignée Multicomposants
  • Longueur hors tout 5 po
  • Type de fixation d'embout Changement rapide
  • Matériau de tige Acier
  • Sécurité D.E.S. Non
  • Anti-étincelant Non
  • Tige remplaçable Oui
  • Finition Matte
  • Pour type de vis Vis hexagonale, vis pour clé, vis carrée, vis Torx, vis à trois oreilles
  • Nb de pièces 32
  • Comprend Hex 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 et 6.0, clés à ergot 4, 6, 8 et 10, Torx BO T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30 et T40, équerres #0, #1, #2 et #3, Torq-Set Mplus 6, 8 et 10 mm et 1/4 po, Tri-Wing 1, 2 et 3 po, manche de tournevis, porte-embout hexagonal à dégagement rapide Rapidaptor de 1/4 po, boîtier de ranement