!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, PLASTIQUE/PC, ANTIBUÉE, TRNSP, +2,00, BIFOCALES, STANDARD

LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, PLASTIQUE/PC, ANTIBUÉE, TRNSP, +2,00, BIFOCALES, STANDARD

3M

LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, PLASTIQUE/PC, ANTIBUÉE, TRNSP, +2,00, BIFOCALES, STANDARD close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, PLASTIQUE/PC, ANTIBUÉE, TRNSP, +2,00, BIFOCALES, STANDARD

LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, PLASTIQUE/PC, ANTIBUÉE, TRNSP, +2,00, BIFOCALES, STANDARD

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.77 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CBT11514
  • N° de modèle du manufacturier 11514
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité sans monture Virtua standard avec protection UV de 99,9 % ont une monture en plastique enveloppante et transparente. Dotées de verres bifocaux en polycarbonate antibuée avec une dioptrie de +2,00. Les lunettes légères unisexes ont des branches transparentes avec des extrémités de branches profilées et comprennent des tempes transparentes réglables, un pont souple, des écrans latéraux intégrés et une barre de sourcils.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de lecture de sécurité bifocales
  • Type d'embout du brasProfilé
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePlastique
  • Type de cadreDemi-monture
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Comprend un pare-soleil supérieurNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Fonction de la lentilleBifocal
  • NormesANSI
  • Revêtement de lentilleAnti-buée
  • Couleur du bras Transparent
  • Force de dioptrie +2.00
  • Couleur de monture Transparent
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Oui
  • Comprend un revêtement pour les yeux Non
  • Couleur de lentille Transparent
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande