!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON,IGN,CSA Z96,11 OZ,TLE 46 PO,ENTREJAMBE 29 PO,BOUCLES,JNE,M,PVC

COMBINAISON,IGN,CSA Z96,11 OZ,TLE 46 PO,ENTREJAMBE 29 PO,BOUCLES,JNE,M,PVC

TINGLEY

COMBINAISON,IGN,CSA Z96,11 OZ,TLE 46 PO,ENTREJAMBE 29 PO,BOUCLES,JNE,M,PVC close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
COMBINAISON,IGN,CSA Z96,11 OZ,TLE 46 PO,ENTREJAMBE 29 PO,BOUCLES,JNE,M,PVC

COMBINAISON,IGN,CSA Z96,11 OZ,TLE 46 PO,ENTREJAMBE 29 PO,BOUCLES,JNE,M,PVC

TINGLEY

Prix en liquidation :
$12.35 / CHAQUE

Votre prix : 49,40 $ / CHAQUE
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
  • N° article TNGO53122CMD
  • N° de modèle du manufacturier O53122C-MD
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.84 lb

Informations sur le produit

Cette combinaison jaune ignifuge, de taille moyenne, convient à un tour de taille de 46 po, a/un entrejambe de 29 po. Pesant 11 oz, a/ des boucles p/fermeture, ce vêtement en PVC répond à la norme CSA Z96.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison Comfort Brite
  • Fermeture de la chevilleAuto-agrippante
  • CouleurJaune fluorescent, vert
  • CaractéristiquesTrès visible, résistant aux flammes et doté de caractéristiques spéciales, le Comfort-Brite est léger, durable et abordable
  • Comprend des jarretellesOui
  • Tour de taille maximal38 po
  • Type de protectionRésistant aux flammes, imperméable à l'eau
  • SérieComfort-Brite
  • NormesANSI/ISEA 107, ASTM D6413
  • Type de vêtementCombinaisons
  • Classe ANSI 3
  • Type de fermeture Boucle, rabat-tempête, glissière
  • Poids du tissu 11 oz
  • Haute visibilité Oui
  • Entrejambe 29 po
  • Tour de taille minimal 36 po
  • Style de couture Scellé
  • Taille M
  • Tour de taille 36 à 38 po
  • Réussi le test de flamme ASTM F6413 D6413