Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette combinaison orange ignifuge, de taille moyenne, convient à un tour de taille de 46 po, a/un entrejambe de 29 po. Pesant 11 oz, a/ des boucles p/fermeture, ce vêtement en PVC répond à la norme CSA Z96.
Spécifications techniques
ArticleCombinaison Comfort Brite
Fermeture de la chevilleAuto-agrippante
CouleurOrange fluorescent, rouge
CaractéristiquesTrès visible, résistant aux flammes et doté de caractéristiques spéciales, le Comfort-Brite est léger, durable et abordable
Comprend des jarretellesOui
Tour de taille maximal38 po
Type de protectionRésistant aux flammes, imperméable à l'eau
SérieComfort-Brite
NormesANSI/ISEA 107, ASTM D6413
Type de vêtementCombinaisons
Classe ANSI3
Type de fermetureBoucle, rabat-tempête, glissière
Poids du tissu11 oz
Haute visibilitéOui
Entrejambe29 po
Tour de taille minimal36 po
Style de coutureScellé
TailleM
Tour de taille36 à 38 po
Réussi le test de flamme ASTM F6413D6413
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca