!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTE IMPERMÉABLE IGNIFUGÉE,PVC/POLYESTER,3TG,VRT,32X54,BOUTONS-PRESSION

SALOPETTE IMPERMÉABLE IGNIFUGÉE,PVC/POLYESTER,3TG,VRT,32X54,BOUTONS-PRESSION

TINGLEY

SALOPETTE IMPERMÉABLE IGNIFUGÉE,PVC/POLYESTER,3TG,VRT,32X54,BOUTONS-PRESSION close
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
SALOPETTE IMPERMÉABLE IGNIFUGÉE,PVC/POLYESTER,3TG,VRT,32X54,BOUTONS-PRESSION

SALOPETTE IMPERMÉABLE IGNIFUGÉE,PVC/POLYESTER,3TG,VRT,32X54,BOUTONS-PRESSION

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.84 / CHAQUE
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
  • N° article TNGO41008-4XL
  • N° de modèle du manufacturier O41008-4X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.42 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison ignifuge
  • Type de chevilleOuverte
  • CouleurVert
  • Passants pour ceinture inclusNon
  • Entrejambe32 po
  • MatériauPolyester
  • Nb de poches internes0
  • Poches traversantesNon
  • Taille4TG
  • Haute visibilitéNon
  • Fermeture de la tailleBoucle et boutons-pression
  • Classe ANSI Non classé
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 0
  • Poids du tissu 13 oz
  • Doublure incluse Oui
  • Matériau de doublure Polyester
  • Tour de taille maximal 54 po
  • Nb de poches externes 0
  • Style de couture Scellée
  • Normes ASTM D6413
  • Épaisseur 0,43 mm
  • Genre Hommes